Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M24660.040.0020 Gépi csavarteknő M4 X 0.70 X 20 L, 100PK | AE8XUD 6GE71

APPROVED VENDOR M24660.040.0020 Gépi csavarteknő M4 X 0.70 X 20 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AE8XUD Típus: M24660.040.0020Kereszthivatkozás: 6GE71
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
€16.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej Dia.8.0mm
Fejmagasság3.25mm
fej típusaKenyér
Hossz20 láb.
Anyag4.8. Osztály: acél
Rockwell KeménységB71 – B99
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság60,900 PSI
MenetméretM4 x 0.7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.238
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M24660.040.0020 Gépi csavarteknő M4 X 0.70 X 20 L, 100PK
€16.06 /csomag