Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M16001.060.0001 Szemcsavar vállal M6 x 1.00 mm | AC6QQG 35Z470

APPROVED VENDOR M16001.060.0001 Szemcsavar vállal M6 x 1.00 mm

Raktáron
Tétel: AC6QQG Típus: M16001.060.0001Kereszthivatkozás: 35Z470

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€7.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.19mm
Szem kívül Dia.30mm
Szemcsavar típusavállával
befejezEgyszerű
AnyagCsepp kovácsolt szénacél
Teljes hossz56.4mm a 64.3mm
Shank Dia.6mm
A szár hossza25.7mm
Váll Dia12.7 és 14.2mm között
Vállhossz3mm a 4.8mm
Mérési rendszerMetric
Menet hossza25.7mm
MenetméretM6 x 1
típusVállával
Működési terheléshatár462 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0202
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318152095
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M16001.060.0001 Szemcsavar vállal M6 x 1.00 mm
€7.36 /Mértékegység