Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M07080.050.0012 Aljzatsapka csavar Alacsony M5 x 0.80 X 12, 100PK | AE8MHV 6EA56

APPROVED VENDOR M07080.050.0012 Aljzatsapka csavar alacsony M5 x 0.80 x 12, 100PK

Raktáron
Tétel: AE8MHV Típus: M07080.050.0012Kereszthivatkozás: 6EA56
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
€16.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM5 x 0.8
Meghajtó mérete3mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete
Fej Dia.8.5mm
Fejmagasság3.5mm
fej típusaElő/Utó
Hossza a feje alatt12mm
Anyag8.8 Steel
Min. Szakítószilárdság116,000 psi
Rockwell KeménységC22-C32
Dia Dia.M5
MenetirányJobb kéz
Menet hossza12mm
Menetméret0.80mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07080.050.0012 Aljzatsapka csavar alacsony M5 x 0.80 x 12, 100PK
€16.07 /csomag