Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M07000.270.0080 Socket Cap Screw Standard M27 x 3 X 80, 5PK | AB8NXD 26LG80

APPROVED VENDOR M07000.270.0080 Dugósapka csavar szabványos M27 x 3 x 80, 5PK

Raktáron
Tétel: AB8NXD Típus: M07000.270.0080Cross Ref: 26LG80 / 42GG10
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
€78.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM27 x 3
Meghajtó mérete19mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.40mm
Fejmagasság27mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt80mm
Anyag12.9 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M27
MenetirányJobb kéz
Menet hossza80mm
Menetméret3mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.42
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.270.0080 Dugósapka csavar szabványos M27 x 3 x 80, 5PK
€78.37 /csomag