Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M07000.240.0200 Socket Cap Screw Standard M24 x 3 X 200, 5PK | AB7DLU 22UA99

APPROVED VENDOR M07000.240.0200 Dugósapka csavar szabványos M24 x 3 x 200, 5PK

Raktáron
Tétel: AB7DLU Típus: M07000.240.0200Kereszthivatkozás: 22UA99
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
€84.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM24 x 3
Meghajtó mérete19mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.36mm
Fejmagasság24mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt200mm
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M24
MenetirányJobb kéz
Menet hossza85mm
Menetméret3mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.0824
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.240.0200 Dugósapka csavar szabványos M24 x 3 x 200, 5PK
€84.77 /csomag