Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M07000.200.0070 Aljzatsapka csavar szabványos M20 x 0.50 x 70, 10PK | AB7DKK 22UA68

APPROVED VENDOR M07000.200.0070 Dugósapka csavar szabványos M20 x 0.50 x 70, 10PK

Raktáron
Tétel: AB7DKK Típus: M07000.200.0070Keresztszám: 22UA68 / 42GF84
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
€49.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM20-0.5
Meghajtó mérete17mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.30mm
Fejmagasság20mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt70mm
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M20
MenetirányJobb kéz
Menet hossza70mm
Menetméret0.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1429
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.200.0070 Dugósapka csavar szabványos M20 x 0.50 x 70, 10PK
€49.36 /csomag