Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M07000.100.0100 Dugósapka csavar szabványos M10 x 1.50 x 100, 50PK | AB7DFM 22TZ77

APPROVED VENDOR M07000.100.0100 Dugósapka csavar szabványos M10 x 1.50 x 100, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7DFM Típus: M07000.100.0100Keresztszám: 22TZ77 / 42GE99
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
€84.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM10 x 1.5
Meghajtó mérete8mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.16mm
Fejmagasság10mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt100mm
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza40mm
Menetméret1.50mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.5316
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.100.0100 Dugósapka csavar szabványos M10 x 1.50 x 100, 50PK
€84.46 /csomag