Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M07000.050.0100 Socket Cap Screw Standard M5 x 0.80X100, 50PK | AB7DDX 22TZ40

APPROVED VENDOR M07000.050.0100 Dugósapka csavar szabványos M5 x 0.80X100, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7DDX Típus: M07000.050.0100Keresztszám: 22TZ40 / 42GE28
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
€40.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM5 x 0.8
Meghajtó mérete4mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.8.5mm
Fejmagasság5mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt100mm
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M5
MenetirányJobb kéz
Menet hossza25mm
Menetméret0.80mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.050.0100 Dugósapka csavar szabványos M5 x 0.80X100, 50PK
€40.11 /csomag