Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M07000.020.0003 Socket Cap Screw Standard M2 x 0.40 X 3, 100PK | AE8AUH 6CE29

APPROVED VENDOR M07000.020.0003 Dugósapka csavar szabványos M2 x 0.40 x 3, 100PK

Raktáron
Tétel: AE8AUH Típus: M07000.020.0003Keresztszám: 6CE29 / 42GD55
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
€15.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM2-0.4
Meghajtó mérete1.5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete
Fej Dia.3.8mm
Fejmagasság2mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt3mm
Anyag12.9 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság176,900 psi
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M2
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3"
Menetméret0.35mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.020.0003 Dugósapka csavar szabványos M2 x 0.40 x 3, 100PK
€15.29 /csomag