Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M04160.140.0110 Hex Cap Screw M14 x 1.50, 110mm Length, 25PK | AB8EMQ 25DJ26

APPROVED VENDOR M04160.140.0110 Hatlapfejű csavar M14 x 1.50, 110 mm hosszú, 25 PK

Raktáron
Tétel: AB8EMQ Típus: M04160.140.0110Keresztszám: 25DJ26 / 42GC80
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
€137.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM14 x 1.5
ÁtmérőM14
befejezEgyszerű
Fokozatclass 10.9
Fejmagasság8.8mm
fej típusaHex
Fej szélessége21mm
Hossza a feje alatt110mm
AnyagAcél
Min. Menethossz34mm
Számított terhelés830 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság1000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza34mm
Menetméret1.50mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.85
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M04160.140.0110 Hatlapfejű csavar M14 x 1.50, 110 mm hosszú, 25 PK
€137.36 /csomag