Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M04160.140.0090 Hatlapfejű csavar M14 x 1.50, 90 mm hosszú, 25 PK | AB8EMN 25DJ24

APPROVED VENDOR M04160.140.0090 Hatlapfejű csavar M14 x 1.50, 90 mm hosszú, 25 PK

Raktáron
Tétel: AB8EMN Típus: M04160.140.0090Keresztszám: 25DJ24 / 42GC78
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
€148.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM14 x 1.5
ÁtmérőM14
befejezEgyszerű
Fokozatclass 10.9
Fejmagasság8.8mm
fej típusaHex
Fej szélessége21mm
Hossza a feje alatt90mm
AnyagAcél
Min. Menethossz34mm
Számított terhelés830 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság1000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza34mm
Menetméret1.50mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1995
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M04160.140.0090 Hatlapfejű csavar M14 x 1.50, 90 mm hosszú, 25 PK
€148.44 /csomag