Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M04104.120.0110 Hatlapfejű csavar M12 x 1.75, 110 mm hosszú, 25 PK | AB7BHB 22TM30

APPROVED VENDOR M04104.120.0110 Hatlapfejű csavar M12 x 1.75, 110 mm hosszú, 25 PK

Raktáron
Tétel: AB7BHB Típus: M04104.120.0110Keresztszám: 22TM30 / 42FZ66

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€92.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM12 x 1.75
ÁtmérőM12
befejezSárga horganyzott
Fokozatclass 10.9
Fejmagasság7.5mm
fej típusaHex
Fej szélessége19mm
Hossza a feje alatt110mm
AnyagAcél
Min. Menethossz30mm
Számított terhelés940 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság1040 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza30mm
Menetméret1.75mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7036
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7318158055
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretÁtmérőbefejezKarima Dia.FokozatFejmagasságfej típusaFej szélességeÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4RXH8 Hatlapfejű csavar, Grade 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "Cink tiszta43 / 64 "521 / 64 "Reteszelő karima1 / 2 "€255.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4XLV6 Hatlapfejű csavar, Grade 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "Horganyzott-513 / 64 "Hex1 / 2 "€193.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M04104.120.0110 Hatlapfejű csavar M12 x 1.75, 110 mm hosszú, 25 PK
€92.95 /csomag