EATON Osztott magos áramváltók


Az Eaton osztott magos áramtranszformátorok ideálisak a primer vezetékek fölé történő beépítéshez anélkül, hogy a vezetékeket le kellene választani vagy a felügyelt áramkört megszakítani. Ezeket az áramváltókat energiagazdálkodási alkalmazásokban használják a telepítési kényelem érdekében. Ideálisak ipari használatra...kapcsolási és mérési alkalmazások kapcsolóberendezésekben, kapcsolótáblákban és motorvezérlő központokban.Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
W190-025
€678.40
ajánlatkérés
A
W190-050
€758.21
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • A fő tekercsben áramló váltakozó áram a mágneses magon belül váltakozó mágneses teret hoz létre.
  • A mágneses mag ezután kölcsönösen váltakozó áramot hoz létre a következő tekercsben.
  • Alacsony impedanciával ez a transzformátor rövidzárlatban működik.
  • Következésképpen a szekunder tekercs árama függ a fő tekercs áramától, de független a terhelési impedanciától.

Jellemzők

  • Ezeket az osztott magos áramváltókat panelekben és vezérlőpanelekben használják.
  • Ezek az áramváltók 5A szekunder áramot kínálnak.
  • Sérült ablakszerkezettel rendelkeznek, amely pontos az elsődleges amper fordulatszámok optimális értékének meghatározásához.
  • Ezek az áramváltók 25A és 50A névleges áramerősséggel kaphatók.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • CSA
  • ANSI

Gyakran ismételt kérdések

Milyen pontosak az Eaton osztott magos áramváltói?

0.30%

Hogyan lehet áramváltót csatlakoztatni?

  • Egy áramváltó sorosan van csatlakoztatva az áramvezető vezetékhez, és egy ampermérő csatlakozik a szekunder kapocshoz.
  • Elrendezve az ampermérő 1A / 5A teljes eltérítést biztosít, az áramváltó elfordulási arányától függően.
  • Ezután az ampermérő skáláját az elfordulási aránynak megfelelően állítják be.

Mekkora az Eaton osztott magos áramtranszformátorok frekvenciája?

60 Hz

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?