Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M04100.060.0100 Hatlapfejű csavar M6 x 1, 100 mm hosszú, 50 PK | AB8TNH 29DH27

APPROVED VENDOR M04100.060.0100 Hatlapfejű csavar M6 x 1, 100 mm hosszú, 50 PK

Raktáron
Tétel: AB8TNH Típus: M04100.060.0100Kereszthivatkozás: 29DH27 / 42FY32
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
€57.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM6 x 1
ÁtmérőM6
befejezEgyszerű
Fokozatclass 10.9
Fejmagasság4mm
fej típusaHex
Hossza a feje alatt100mm
AnyagSzénacél
Min. Menethossz18mm
Számított terhelés940 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság1000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza18mm
Menetméret1mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M04100.060.0100 Hatlapfejű csavar M6 x 1, 100 mm hosszú, 50 PK
€57.05 /csomag