Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 657EZ Mágneses talp 2.25 jelzővel, számlap mérete | AC4GZQ 2ZUL5 / 52751

STARRETT 657EZ mágneses talp kijelzővel, 2.25 hüvelykes számlapméret

Raktáron
Tétel: AC4GZQ Típus: 657EZKereszthivatkozás: 2ZUL5 / 52751
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
€1,159.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJelző mágneses talppal
AGD sz.AGD 2
Vissza típusMágneses
Alapméret1 15/16 Sz x 1 5/8 M x ​​1 7/8 M
Csapágy típusEgyszerű
Kalibrációs tanúsítványNem
Kapcsolattartó pont Dia.1 / 4 "
Dial Colorfehér
Tárcsázza az olvasást0-25-0
Dial Méret2.25 "
befejezFekete
osztások0.005 "
Mágneses húzás100 font
Választék0–0.125 ”
Tartomány forradalmonként0.050 "
OlvasásKiegyensúlyozott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.511
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8479899899
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Starrett 657EZ egy kiegyensúlyozott olvasásjelző készlet, amely mágneses alapot, függőleges oszlopszerelvényt és 25-131J számlapjelzőt (0-25-0 tárcsa leolvasás) tartalmaz.
    • Az alap három precíziós köszörülésű mágneses érintkező felülettel rendelkezik, amelyek vízszintesen, függőlegesen vagy akár fejjel lefelé is rögzíthetők acél vagy vas felületekhez.
    • A készlet forgóoszlop-szerelvénye univerzális beállítást tesz lehetővé vízszintes és függőleges síkban egyaránt.

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretosztásokTételÁr
STARRETT 659BZ mágneses talpjelző tartó | AC4GZW 2ZUN1 / 55948 659BZ2 1/2 sz x 3 m x 2 1/8 ma0.0005 "Jelző mágneses tartóval€2,142.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 657EZ mágneses talp kijelzővel, 2.25 hüvelykes számlapméret
€1,159.68 /Mértékegység