Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M01210.180.0060 Hex Cap Screw Grade 5 M18 x 2.50, 60mm Length, 10PK | AE7WEW 6AV80

APPROVED VENDOR M01210.180.0060 Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, M18 x 2.50, 60 mm hosszú, 10 PK

Raktáron
Tétel: AE7WEW Típus: M01210.180.0060Keresztszám: 6AV80 / 42FX34
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
€29.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM18 x 2.5
ÁtmérőM18
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fejmagasság11.5mm
fej típusaHex
Fej szélessége27mm
Hossza a feje alatt60mm
AnyagSzénacél
Min. Menethossz60mm
Számított terhelés87,000 psi
Rockwell KeménységC22-C34
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság120,350 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza60mm
Menetméret2.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5179
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.180.0060 Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, M18 x 2.50, 60 mm hosszú, 10 PK
€29.51 /csomag