MAIN FILTER INC. MF0133826 Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Viton Seal, 4.86 Inch Height | CF7HMM A3

MAIN FILTER INC. MF0133826 Hidraulikus szűrő, cellulóz, 3 mikronos minősítés, Viton tömítés, 4.86 hüvelyk magasság

Tétel: CF7HMM Modell: MF0133826Kereszthivatkozás: A3 '
€38.97 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító1.075 "
Alsó OD2.87 "
Összeomlási nyomás145
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaCellulóz
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság4.86 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um3
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1.075 "
Top OD2.87 "

Termék részletek:

    • Újracsere SCHROEDER A3

Termékváltozatok

TermékekModellLegjobb azonosítóAlsó azonosítóAlsó ODTop ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásTömítőanyagMagasságÁr
MAIN FILTER INC. MF0004002 cserélhető hidraulika szűrő, cellulóz, 3 mikronos, tömítés, 18.31 hüvelyk magasság | CF6QFF MF00040023.31 "3.31 "4.96 "4.96 "-304 PSI18.31€83.85
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004010 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Viton tömítés, 9.488 hüvelykes magasság | CF6QFL MF00040101.748 "-2.894 "2.874 "---9.488 "€37.76
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004018 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Viton tömítés, 9.488 hüvelykes magasság | CF6QFQ MF00040181.748 "-2.894 "2.874 "---9.488 "€37.76
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004501 hidraulika szűrő, cellulóz, 3 mikronos, tömítés, 5.24 hüvelykes magasság | CF6QJF MF00045010.77 "-1.77 "1.77 "145145 PSI5.24 "€27.40
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004654 hidraulika szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Viton tömítés, 8.03 hüvelykes magasság | CF6QJR MF00046540.77 "-1.77 "1.77 "100100 PSIViton8.03 "€18.77
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0010119 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Viton tömítés, 9.488 hüvelykes magasság | CF6RUZ MF00101191.748 "-2.894 "2.874 "---9.488 "€37.76
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0067118 hidraulikus szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Viton tömítés, 4.86 ​​hüvelykes magasság | CF7CXU MF00671181.075 "1.075 "2.87 "2.87 "145145 PSIViton4.86 "€32.21
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0133826 Hidraulikus szűrő, cellulóz, 3 mikronos minősítés, Viton tömítés, 4.86 hüvelyk magasság
€38.97 /Mértékegység