Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M01210.070.0012 Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, M7 x 1, 12 mm hosszú, 100 PK | AE7VXP 6AU96

APPROVED VENDOR M01210.070.0012 Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, M7 x 1, 12 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE7VXP Típus: M01210.070.0012Keresztszám: 6AU96 / 42FW35
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
€40.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM7 x 1
ÁtmérőM7
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fejmagasság4.8mm
fej típusaHex
Fej szélessége11mm
Hossza a feje alatt12mm
AnyagSzénacél
Min. Menethossz12mm
Számított terhelés87,000 psi
Rockwell KeménységC22-C34
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság116,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza12mm
Menetméret1mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6844
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.070.0012 Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, M7 x 1, 12 mm hosszú, 100 PK
€40.31 /csomag