Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M01210.060.0065 Hex Cap Screw M6 x 1, 65mm Length, 100PK | AB8DXW 25DF06

APPROVED VENDOR M01210.060.0065 Hatlapfejű csavar M6 x 1, 65 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB8DXW Típus: M01210.060.0065Keresztszám: 25DF06 / 42FW31

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€37.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM6 x 1
ÁtmérőM6
befejezHorganyzott
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság4mm
fej típusaHex
Fej szélessége10mm
Hossza a feje alatt65mm
AnyagAcél
Min. Menethossz65mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza65mm
Menetméret1mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3392
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretÁtmérőbefejezKarima Dia.FokozatFejmagasságfej típusaFej szélességeÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4RXH8 Hatlapfejű csavar, Grade 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "Cink tiszta43 / 64 "521 / 64 "Reteszelő karima1 / 2 "€255.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4XLV6 Hatlapfejű csavar, Grade 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "Horganyzott-513 / 64 "Hex1 / 2 "€193.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.060.0065 Hatlapfejű csavar M6 x 1, 65 mm hosszú, 100 PK
€37.40 /csomag