Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M01210.060.0050 Hex Cap Screw Grade 5 M6 x 1, 50mm Length, 100PK | AE7VXN 6AU95

APPROVED VENDOR M01210.060.0050 Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, M6 x 1, 50 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE7VXN Típus: M01210.060.0050Keresztszám: 6AU95 / 42FW29

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€21.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM6 x 1
ÁtmérőM6
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fejmagasság4mm
fej típusaHex
Fej szélessége10mm
Hossza a feje alatt50mm
AnyagSzénacél
Min. Menethossz50mm
Számított terhelés87,000 psi
Rockwell KeménységC22-C34
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság116,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza50mm
Menetméret1mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0912
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.060.0050 Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, M6 x 1, 50 mm hosszú, 100 PK
€21.77 /csomag