Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M01210.030.0025 Hex Cap Screw M3 x 0.50, 25mm Length, 100PK | AB8DXP 25DE99

APPROVED VENDOR M01210.030.0025 Hatlapfejű csavar M3 x 0.50, 25 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB8DXP Típus: M01210.030.0025Kereszthivatkozás: 25DE99 / 42FV90

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€16.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM3 x 0.5
ÁtmérőM3
befejezHorganyzott
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság2mm
fej típusaHex
Fej szélessége5.5mm
Hossza a feje alatt25mm
AnyagAcél
Min. Menethossz25mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza25mm
Menetméret0.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.139
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretÁtmérőbefejezKarima Dia.FokozatFejmagasságfej típusaFej szélességeÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4RXH8 Hatlapfejű csavar, Grade 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "Cink tiszta43 / 64 "521 / 64 "Reteszelő karima1 / 2 "€255.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4XLV6 Hatlapfejű csavar, Grade 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "Horganyzott-513 / 64 "Hex1 / 2 "€193.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.030.0025 Hatlapfejű csavar M3 x 0.50, 25 mm hosszú, 100 PK
€16.07 /csomag