Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M01100.030.0001 Hex Nut Plain M3 X 0.50Mm, 100PK | AB8LEH 26KR47

APPROVED VENDOR M01100.030.0001 sima hatlapú anya, M3 X 0.50 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB8LEH Típus: M01100.030.0001Keresztszám: 26KR47 / 42FR95
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
€6.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / MenetméretM3 x 0.5
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Magasság2.4mm
AnyagSzénacél
Ingatlan osztály8.8
Rockwell Keménység30
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
MenetméretM3 x 0.5
Menet típusaMetric
Szélesség5.5mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M01100.030.0001 sima hatlapú anya, M3 X 0.50 mm, 100 PK
€6.55 /csomag