Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M01070.080.0030 Hatlapfejű csavar M8 x 1, 30 mm hosszú, 100 PK | AB8ENQ 25DJ49

APPROVED VENDOR M01070.080.0030 Hatlapfejű csavar M8 x 1, 30 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB8ENQ Típus: M01070.080.0030Keresztszám: 25DJ49 / 42FR59

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€58.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM8-1
ÁtmérőM8
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság5.3mm
fej típusaHex
Fej szélessége13mm
Hossza a feje alatt30mm
AnyagAcél
Min. Menethossz30mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza30mm
Menetméret1mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5872
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M01070.080.0030 Hatlapfejű csavar M8 x 1, 30 mm hosszú, 100 PK
€58.50 /csomag