Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ LINK43706EA Kétvégű menetes csap 7/16-20 alumínium | AB9JTV 2DLU8

APPROVED VENDOR LINK43706EA Kétvégű menetes csap 7/16-20 alumínium

Raktáron
Tétel: AB9JTV Modell: LINK43706EAKereszthivatkozás: 2DLU8

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€26.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
Osztály2A
befejezEgyszerű
AnyagAlumínium
Min. Szakítószilárdság35,000 psi
Teljes hossz6"
Rockwell KeménységB85-B95
Szár típusaRound
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)2"
Menet hossza (B)2"
Menethossz típusaEgyenlő
Menetméret7 / 16-20
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7616107030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR LINK43706EA Kétvégű menetes csap 7/16-20 alumínium
€26.46 /Mértékegység