Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR LINK25012EZ Double End Threaded Stud 1/4-28 Steel | AB9JTY 2DLV2

APPROVED VENDOR LINK25012EZ Kétvégű menetes csap 1/4-28 acél

Raktáron
Tétel: AB9JTY Modell: LINK25012EZKereszthivatkozás: 2DLV2
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
€28.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
Osztály2A
befejezcink
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság70,000 PSI
Teljes hossz12 "
Rockwell KeménységB80-B90
Szár típusaRound
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)1.5 "
Menet hossza (B)1.5 "
Menethossz típusaEgyenlő
Menetméret1 / 4-28
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318155090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR LINK25012EZ Kétvégű menetes csap 1/4-28 acél
€28.77 /Mértékegység