Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ LINK21806IZ Kétvégű belső menetes csap 10-32 | AB9JUW 2DLX5

APPROVED VENDOR LINK21806IZ Kétvégű belső menetes csap 10-32

Raktáron
Tétel: AB9JUW Modell: LINK21806IZKereszthivatkozás: 2DLX5
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
€28.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű belső menetes csap
Osztály2A
befejezcink
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság70,000 PSI
Teljes hossz6"
Rockwell KeménységB80-B90
Szár típusaRound
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)3 / 4 "
Menet hossza (B)3 / 4 "
Menethossz típusaEgyenlő
Menetméret10-32
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)0.51
HS-kód7318155090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR LINK21806IZ Kétvégű belső menetes csap 10-32
€28.62 /Mértékegység