Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR HVHS.000293.50 Hex Cap Screw B7 3/4-10 X 2-3/4, 5PK | AB3XZN 1VZJ5

APPROVED VENDOR HVHS.000293.50 Hatlapfejű csavar B7 3/4-10 X 2-3/4, 5PK

Raktáron
Cikkszám: AB3XZN Modell: HVHS.000293.50Kereszthivatkozás: 1VZJ5

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€9.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Átmérő3 / 4 "
befejezEgyszerű
FokozatB7
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaNehéz, súlyos
Fej szélessége1.25 "
Hossza a feje alatt2.75 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Rockwell KeménységC35
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság125,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.75 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318158066
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretÁtmérőbefejezKarima Dia.FokozatFejmagasságfej típusaFej szélességeÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ HVHS.000059.50 Hatlapfejű csavar B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505 / 8 "-115 / 8 "Egyszerű-B725 / 64 "Nehéz, súlyos1 1 / 16 "€95.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ HVHS.000104.50 Hatlapfejű csavar B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505 / 8 "-115 / 8 "Egyszerű-B725 / 64 "Nehéz, súlyos1 1 / 16 "€133.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR HVHS.000293.50 Hatlapfejű csavar B7 3/4-10 X 2-3/4, 5PK
€9.57 /csomag