Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR HFNIX037-025P Locknut Serrated Flange 3/8-16, 25PK | AD7GPA 4EGA7

APPROVED VENDOR HFNIX037-025P Záróanya fogazott karima 3/8-16, 25PK

Raktáron
Tétel: AD7GPA Modell: HFNIX037-025PKereszthivatkozás: 4EGA7

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€21.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogazott karima záróanya
Brinell Keménység150-180
befejezRozsdamentes acél
Karima Dia.47 / 64 "
Fokozat18-8
Magasság11 / 32 "
AnyagAcél
Rockwell KeménységB95-C32
Méret3 / 8-16
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusFogmosóval
Szélesség9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.207
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7318160030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR HFNIX037-025P Záróanya fogazott karima 3/8-16, 25PK
€21.36 /csomag