Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ H-21202.1 Tartóállvány négyszögletes 4 x 6 acél | AF4VYB 9MA89

APPROVED VENDOR H-21202.1 Téglalap alakú 4 x 6 acél tartóállvány

Raktáron
Tétel: AF4VYB Modell: H-21202.1Kereszthivatkozás: 9MA89
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
€48.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTámogatási állvány
Alap hossza6"
Alapszélesség4"
Átmérő5 / 16 "
Hossz18 "
AnyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.13
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)62.99
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaAlapszélességÁtmérőHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ H-21232.1 Tartóállvány hossza 36 hüvelykes acél | AF3PZY 8ARL1 H-21232.111 "6"1 / 2 "36 "€90.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ H-21212.1 Tartóállvány téglalap alakú 5 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk hosszúság | AF4HAG 8WTP7 H-21212.18"5"3 / 8 "20 "€51.84
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ H-21222.1 Téglalap alakú tartóállvány 6 x 9 | AF4QVG 9GAW8 H-21222.19"6"1 / 2 "24 "€67.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR H-21202.1 Téglalap alakú 4 x 6 acél tartóállvány
€48.44 /Mértékegység