Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ H-21212.1 Tartóállvány téglalap alakú 5 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk hosszúság | AF4HAG 8WTP7

APPROVED VENDOR H-21212.1 támasztóállvány téglalap alakú 5 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AF4HAG Modell: H-21212.1Kereszthivatkozás: 8WTP7
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
€51.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTámogatási állvány
Alap hossza8"
Alapszélesség5"
Átmérő3 / 8 "
Hossz20 "
AnyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.13
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaAlapszélességÁtmérőHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ H-21232.1 Tartóállvány hossza 36 hüvelykes acél | AF3PZY 8ARL1 H-21232.111 "6"1 / 2 "36 "€90.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ H-21222.1 Téglalap alakú tartóállvány 6 x 9 | AF4QVG 9GAW8 H-21222.19"6"1 / 2 "24 "€67.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ H-21202.1 Tartóállvány négyszögletes 4 x 6 acél | AF4VYB 9MA89 H-21202.16"4"5 / 16 "18 "€48.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR H-21212.1 támasztóállvány téglalap alakú 5 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk hosszúság
€51.84 /Mértékegység