Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR GGS_2NZA5 Y Strainer 2-1/2 Inch Fnpt Bronze | AE9YCF 6NPX5

APPROVED VENDOR GGS_2NZA5 Y szűrő 2-1/2 hüvelykes Fnpt bronz

Raktáron
Tétel: AE9YCF Modell: GGS_2NZA5Kereszthivatkozás: 6NPX5
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
€450.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY szűrő
Fúvóport (NPT)2-1 / 2 "
csatlakozásFNPT
Magasság5.875 "
AnyagBronz
Max. Nyomás300 @ 210 F fok, 125 @ 353 F fok
KépernyőRozsdamentes acél
Képernyő méret2.743 "
SealPTFE
Méret2.5 "
Szélesség9 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.42
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód8421290065
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságMax. NyomásKépernyő méretMéretSzélességÁr
APPROVED VENDOR GGS_2NZA4 Y Strainer 2 Inch Fnpt Bronze | AE9YCE 6NPX4 GGS_2NZA43 9 / 16 "400 @ 210 F fok, 125 @ 353 F fok2.152 "2"5 15 / 16 "€214.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR GGS_2NZA5 Y szűrő 2-1/2 hüvelykes Fnpt bronz
€450.30 /Mértékegység