DESTACO 82L-2 sorozatú pneumatikus leszorító bilincsek


A Destaco 82L-2 sorozatú pneumatikus leszorító bilincseket gyártási és automatizálási alkalmazásokban használják a munkadarabok biztonságos rögzítésére. Pontos pozicionálást biztosítanak, javítják a megmunkálási pontosságot és a dolgozók biztonságát.

Szűrő
Bár stílusa: Szilárd , Szorítórúd nyílása: 180 fok , Anyaga: Alumínium, acél kar , Üzemi hőmérséklet: -14 és +195 fok között , Port mérete: 1 / 4-18 NPT
StílusModelltípusMax. forgatónyomatékTartóképességMax. Bemenő levegő nyomása (PSI)HengermagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
82L4N-26300H0B
-380 Lb-ft2000 font.-40mm€1,870.69
B
82L2G-2030000
Érzékelő nélkül55 Lb-ft600 font.12025mm€1,046.08
C
82L2G-203B800
Érzékelővel55 Lb-ft600 font.12025mm€1,435.55

82L-2 sorozatú pneumatikus leszorító bilincsek

A Destaco 82L-2 sorozatú pneumatikus leszorító bilincsek szilárdan a helyükön rögzítik a munkadarabokat megmunkálás, hegesztés és vágás közben. Ezek a bilincsek pneumatikus nyomást alkalmaznak, hogy szabályozott és egyenletes tartóerőt fejtsenek ki, megakadályozva a mozgást, és biztosítva az alkatrészek pontos és megismételhető elhelyezését. Ezek a Destaco 82L-2 sorozatú bilincsek szerves részét képezik a termelékenység növelésében, az utómunkálatok minimalizálásában, valamint a munkadarabok minőségének és pontosságának megőrzésében azáltal, hogy kiküszöbölik a nemkívánatos eltolásokat vagy műszakokat a gyártási lépések során. Billenő-reteszelő mechanizmussal rendelkeznek, amely biztosítja a biztonságos és megbízható befogást a munkadarab szilárd tartása érdekében, minimálisra csökkentve a megmunkálási vagy összeszerelési műveletek során a csúszás vagy az elmozdulás kockázatát. Ezek a pneumatikus tartóbilincsek zárt kialakításúak, megóvják a belső alkatrészeket a törmeléktől, a sérülésektől és a külső zavaroktól. 600, 1596, 2000 és 3360 font teherbírásban kaphatók.

Jellemzők

  • Szilárd rúdstílusú kialakítással rendelkeznek a fokozott tartósság érdekében.
  • Ezek a bilincsek 180 fokos rúdnyílással rendelkeznek.
  • Alumíniumból készültek, acél karral a robusztus és könnyű felépítés érdekében.
  • Ezek a bilincsek széles hőmérsékleti tartományban működhetnek -14 és 195 Fahrenheit fok között.
  • 1/4-18 hüvelykes NPT-porttal rendelkeznek a különféle szerelvényekkel és csatlakozásokkal való kompatibilitás érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan tisztítsam és tartsam karban ezeket a pneumatikus szorítóbilincseket?

  • Kapcsolja ki a levegőellátást.
  • Törölje le tiszta, száraz ruhával.
  • Vigyen fel pneumatikus szerszámolajat a mozgó alkatrészekre.
  • Ellenőrizze a kopást vagy sérülést.
  • Csatlakoztassa újra, és ellenőrizze a megfelelő működést.
  • Szükség szerint ismételje meg a műveletet a karbantartási ütemtervben.

Milyen szempontokat vegyek figyelembe a pneumatikus tartóbilincs kiválasztásakor?

  • Illessze a bilincset az adott használati esethez.
  • Győződjön meg arról, hogy biztosítja a szükséges erőt.
  • Válasszon tartós anyagokat.
  • Válassza ki a megfelelő méretet a munkadarabnak.
  • Ellenőrizze a kompatibilitást a beállításokkal.
  • Győződjön meg arról, hogy a levegőrendszer hatótávolságán belül működik.
  • Maradjon a költségvetésen belül.
  • Vegye figyelembe a neves gyártókat.

E Raptor Supplies pneumatikus billenő- és lengőbilincseket kínál a Destaco-tól?

Azok az ügyfelek, akik a Destaco billenő- és lengőbilincseit keresik, választhatnak 830-as sorozatú bilincsek és a 9500-as sorozatú lengőbilincsek, Ill.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?