Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ GGS_2NZA4 Y szűrő, 2 hüvelykes Fnpt bronz | AE9YCE 6NPX4

APPROVED VENDOR GGS_2NZA4 Y szűrő 2 hüvelykes Fnpt bronz

Raktáron
Tétel: AE9YCE Modell: GGS_2NZA4Kereszthivatkozás: 6NPX4
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
€226.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY szűrő
Fúvóport (NPT)2"
Osztály300
csatlakozásFNPT
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
TömítőanyagPTFE
Magasság3 9 / 16 "
Ház anyagaBronz
Hossz2 4 / 5 "
AnyagBronz
Max. Nyomás400 @ 210 F fok, 125 @ 353 F fok
Mesh20
Csőméret2"
KépernyőRozsdamentes acél
Képernyő területe (Sq.-In.)2.152 "
Képernyő anyagRozsdamentes acél
Képernyő méret2.152 "
SealPTFE
Méret2"
Szélesség5 15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.16
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8421290065
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságMax. NyomásKépernyő méretMéretSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ GGS_2NZA5 Y szűrő 2-1/2 hüvelykes Fnpt bronz | AE9YCF 6NPX5 GGS_2NZA55.875 "300 @ 210 F fok, 125 @ 353 F fok2.743 "2.5 "9 1 / 16 "€471.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR GGS_2NZA4 Y szűrő 2 hüvelykes Fnpt bronz
€226.67 /Mértékegység