Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR CPB025 Acorn Nut Low Crown 5/16-18, 10PK | AF2LBF 6UUZ1

APPROVED VENDOR CPB025 Acorn Nut Low Crown 5/16-18, 10PK

Raktáron
Tétel: AF2LBF Modell: CPB025Kereszthivatkozás: 6UUZ1
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
€18.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMakk Dió
színekSzürke
befejezEgyszerű
Magasság17 / 32 "
Anyag303 Stainless Steel
utántöltő6XEF5
Rockwell KeménységB83 – B95
Menetmélység5 / 16 "
MenetirányJobb kéz
Menetméret5 / 16-18
Menet típusaUNC
típusAlacsony korona
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR CPB025 Acorn Nut Low Crown 5/16-18, 10PK
€18.05 /csomag