Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR CPB019 Acorn Nut 10-24, 25PK | AF2CCF 6RA42

APPROVED VENDOR CPB019 Acorn Nut 10-24, 25PK

Raktáron
Tétel: AF2CCF Modell: CPB019Kereszthivatkozás: 6RA42

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€36.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMakk Dió
befejezEgyszerű
FokozatNem értékelt
Magasság13 / 32 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB83 – B95
Menetmélység3 / 16 "
MenetirányJobb kéz
Menetméret10-24
Menet típusaUNC
típusStandard
Szélesség3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR CPB019 Acorn Nut 10-24, 25PK
€36.09 /csomag