Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ AMSE201 tágulási csukló 1 hüvelykes egygömb | AA9GDJ 1CZD9

APPROVED VENDOR AMSE201 tágulási csukló 1 hüvelykes egygömb

Raktáron
Tétel: AA9GDJ Modell: AMSE201Kereszthivatkozás: 1CZD9
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
€150.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDilatációs
Csavar kör Dia.3.13 "
Csavarlyuk mérete1 / 2-13 "
Csavarlyukak4
csatlakozásfúrt
Karima vastagsága0.55 "
AnyagEPDM
Max. Nyomás225 PSI 72 fokon F
Dia kívül.4.25 "
Teljes hossz6
Csőméret1"
Temp. Hatótávolság-50 - 230 ° F
típusEgyetlen gömb
Vákuum26 Hg-ban 72 ° F-on

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.62
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód4016996050
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar kör Dia.Csavarlyuk méreteAnyagDia kívül.Teljes hosszCsőmérettípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ AMS201H tágulási csukló 1 1/2 hüvelykes, egygömbös | AA9GCZ 1CZC9 AMS201H3.88 "1 / 2-13 "Neoprén5"61.5 "Egyetlen gömb€150.48
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ AMS202 tágulási csukló 2 hüvelykes egygömb | AA9GDA 1CZD1 AMS2024.75 "5 / 8-11 "Neoprén6"62"Egyetlen gömb€185.71
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ AMS201 tágulási csukló 1 hüvelykes egygömb | AA9GDB 1CZD2 AMS2013.13 "1 / 2-13 "Neoprén4.25 "61"Egyetlen gömb€143.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ AMS202H tágulási csukló 2 1/2 hüvelykes egygömbös | AA9GDC 1CZD3 AMS202H5.5 "5 / 8-11 "Neoprén7"62.5 "Egyetlen gömb€234.39
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ AMS203 tágulási csukló 3 hüvelykes egygömb | AA9GDD 1CZD4 AMS2036"5 / 8-11 "Neoprén7.5 "63"Egyetlen gömb€270.41
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ AMS204 tágulási csukló 4 hüvelykes egygömb | AA9GDE 1CZD5 AMS2047.5 "5 / 8-11 "Neoprén9"64"Egyetlen gömb€344.55
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ AMS205 tágulási csukló 5 hüvelykes egygömb | AA9GDF 1CZD6 AMS2058.5 "3 / 4-10 "Neoprén10 "65"Egyetlen gömb€403.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR AMSE201 tágulási csukló 1 hüvelykes egygömb
€150.62 /Mértékegység