Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 8TP92 dugó, 24mm fekete - 52 db-os csomag | AF4EHL 8TP89

APPROVED VENDOR 8TP92 dugó, 24 mm fekete - 52 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF4EHL Modell: 8TP92Kereszthivatkozás: 8TP89
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
€15.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStopper
színekFekete
AnyagTermészetes gumi
Nyakméret24mm
Dugó mérete1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód4016991500
Származási országIN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: 4 mm-es furatméret, 14 mm-es alsó átmérő, 20 mm-es felső átmérő

Termékváltozatok

TermékekModellSzín / BefejezésAnyagNyakméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PPH6 Dugó gumicső átmérője 1 7/8 hüvelyk - 5 db-os csomag | AB2XXV 1PPH6fehérGumi-€15.23
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PPJ4 dugó rozsdamentes acél cső 3-1/3 In | AB2XYC 1PPJ4Rozsdamentes acél / műanyagMűanyag-€23.47
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FEW6 Dugógumi 3 1/8 x 4 1/16 hüvelykes | AD7LVA 4FEW6fehérGumi-€4.15
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4YMP7 Dugó 25mm Fekete Pk 7 | AE2NDY 4YMP7-Természetes gumi25mm€15.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 8TP92 dugó, 24 mm fekete - 52 db-os csomag
€15.92 /Mértékegység