Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 822230G Hatlapfejű csavar, Grade 8 5/8-18 X 2, 25PK | AB6QEA 22A460

APPROVED VENDOR 822230G hatlapfejű csavar, 8. fokozat 5/8-18 X 2, 25PK

Raktáron
Tétel: AB6QEA Modell: 822230GKereszthivatkozás: 22A460
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
€79.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-18
Átmérő5 / 8 "
befejezEgyszerű
Karima Dia.1-5 / 16 "
Fokozat8
Fejmagasság5 / 8 "
fej típusaKarima
Fej szélessége15 / 16 "
Hossza a feje alatt2"
AnyagÖtvözött acél
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.65
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318158069
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 822230G hatlapfejű csavar, 8. fokozat 5/8-18 X 2, 25PK
€79.73 /csomag