Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 822205G Hex Cap Screw Grade 8 1/2-20 X 4, 25PK | AB6QDX 22A457

APPROVED VENDOR 822205G hatlapfejű csavar, 8. fokozat 1/2-20 X 4, 25PK

Raktáron
Tétel: AB6QDX Modell: 822205GKereszthivatkozás: 22A457

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€87.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-20
Átmérő1 / 2 "
befejezEgyszerű
Karima Dia.1-5 / 64 "
Fokozat8
Fejmagasság33 / 64 "
fej típusaKarima
Fej szélessége3 / 4 "
Hossza a feje alatt4"
AnyagÖtvözött acél
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.375
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318158069
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 822205G hatlapfejű csavar, 8. fokozat 1/2-20 X 4, 25PK
€87.06 /csomag