ALLEGRO SAFETY 9874-W/O Pot stílusú légi szűrő | CD4UQB

ALLEGRO 9874-W/O Pot stílusú légi szűrő

Raktáron
Tétel: CD4UQB Modell: 9874-W/O

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,115.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégitársaság szűrő
test anyagaAlumínium
Szűrőpatron anyagaPoliszter vatta
befejezKorrózióálló, porszórt
Méret beszerelése1 / 2 "
Szerelvény típusaQuick Connect
Magasság18 3 / 4 "
Bemeneti méret1"
Bemeneti típusNPT
Láb anyagABS
Hossz12 1 / 4 "
AnyagAlumínium
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet140 fok. F
Kimeneti méret1 / 4 "
Kimeneti típusHansen csatoló
Nyomás125 psi
Tehermentesítő szelep anyagaSárgaréz
StílusPot stílus
Szelep anyagaSárgaréz, nitril
Szelep típusaKiegyensúlyozott szelep kialakítás
Szélesség12 1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMéret beszereléseSzerelvény típusaÁr
ALLEGRO SAFETY 3000-01 légi szűrő | AD2YWG 3WUH8 3000-01Porbevonatú1 / 4 "Rectus Quick-Connect€954.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO 9874-W/O Pot stílusú légi szűrő
€1,115.04 /Mértékegység