APPROVED VENDOR 81AF10X3/4 Machine Screw Flat 10-32 X 3/4 Inch Length, 7000PK | AC6VXE 36M020

APPROVED VENDOR 81AF10X3/4 gépcsavar lapos 10-32 x 3/4 hüvelyk hosszúság, 7000PK

Raktáron
Tétel: AC6VXE Modell: 81AF10X3/4Kereszthivatkozás: 36M020

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,675.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.362 "
Fejmagasság0.116 "
fej típusaLakás
Hossz3 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 min.
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.15
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 81AF10X3/4 gépcsavar lapos 10-32 x 3/4 hüvelyk hosszúság, 7000PK
€1,675.52 /csomag