Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 7183 Fémlemez 430 Rozsdamentes acél 0.018 x 6 x 12 In | AE4VBQ 5MWR3

APPROVED VENDOR 7183 fémlemez 430 rozsdamentes acél 0.018 x 6 x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4VBQ Típus: 7183Kereszthivatkozás: 5MWR3
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
€10.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFém lemez
Ötvözet típusa430
befejez432BA
Hossz12 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.032 "
AnyagRozsdamentes acél
kedélylágyított
Vastagság0.018 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusÁltalános rendeltetésű
Tipikus hozamerősség30,000 PSI
Szélesség6"
Szélesség tűrés+/- 0.005 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7220900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTipikus hozamerősségÖtvözet típusabefejezSzélességHosszAnyagkedélyVastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 250 sárgaréz lap 0.005 x 4 x 10 hüvelyk - 6 db-os csomag | AE4VBE 5MWL5 250GL 9,000 - 13,000 XNUMX PSI260Malom4"10 "SárgarézHO20.005 "€28.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 251 sárgaréz lap 0.010 x 4 x 10 hüvelyk - 6 db-os csomag | AE4VBF 5MWL6 251GL 9,000 - 13,000 XNUMX PSI260Malom4"10 "SárgarézHO20.01 "€33.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 252 Sárgaréz lap 0.015 x 4 x 10 hüvelyk - 6 csomag AE4VBG 5MWL7 252GL 9,000 - 13,000 XNUMX PSI260Malom4"10 "SárgarézHO20.015 "€50.48
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 253 sárgaréz lap 0.032 x 4 x 10 hüvelyk - 3 db-os csomag | AE4VBH 5MWL8 253GL 9,000 - 13,000 XNUMX PSI260Malom4"10 "SárgarézHO20.032 "€43.85
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 255 Alumíniumlemez 0.016 x 4 x 10 hüvelyk - 6 db-os csomag | AE4VBK 5MWN0 255-3003Malom4"10 "AlumíniumH140.016 "€17.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 256 fémlemez alumínium 0.032 x 4 x 10 hüvelyk - 6 db-os csomag | AE4VBL 5MWN1 256-3003Malom4"10 "AlumíniumH140.032 "€19.46
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 257 Alumínium lemez, 0.064 x 4 x 10 hüvelyk - 6 db-os csomag | AE4VBM 5MWN2 257-3003Malom4"10 "AlumíniumH140.064 "€32.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 7183 fémlemez 430 rozsdamentes acél 0.018 x 6 x 12 hüvelyk
€10.27 /Mértékegység