Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 6ZA27 Flat Washer 5/8, 50PK | AF2YFX

APPROVED VENDOR 6ZA27 Lapos alátét 5/8", 50PK

Raktáron
Tétel: AF2YFX Modell: 6ZA27
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
€31.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti lapos alátét
befejezMelegen horganyzott
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 8 "
Belül Dia.11 / 16 "
AnyagAcél
Dia kívül.1 5 / 16 "
Rockwell KeménységC26-C45
Vastagság0.122–0.177 ”
Vastagsági tolerancia0.122–0.177 ”

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8595
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6ZA27 Lapos alátét 5/8", 50PK
€31.65 /csomag