Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6YB84 Egyrúd Pk5 | AF2VLJ

APPROVED VENDOR 6YB84 Egyrúd Pk5

Raktáron
Tétel: AF2VLJ Modell: 6YB84

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€5.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgykaros Pegboard horog
ÉpítésHegesztett
befejezFényes cink
Lyuk alakúNégyzet
Lyuk méret3 / 8 "
Lyukközök1-1 / 2 "
ZárórendszerIgen
AnyagAcél
Vetítés1.5 "
Rúdvastagság3 / 16 "
típusZárási stílus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8302500000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezLyuk alakúLyuk méretVetítésÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 5TPC8 egyrudas horgászhorog 1-1 / 8 hüvelyk - 10 darabos csomag | AE6KQN 5TPC8Fényes cinkRound7 / 25 "1.125 "€15.25
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 5TPC9 egyrudas horgonyhorog 1-1 / 8 hüvelyk - 10 darabos csomag | AE6KQP 5TPC9Fényes cinkRound7 / 25 "1.125 "€14.83
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 5TPD0 egyrúdú horgonyhorog 2-1 / 2 hüvelyk - 10 darabos csomag | AE6KQQ 5TPD0Fényes cinkRound7 / 25 "2.5 "€15.84
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 5TPD1 egyrúdú horgonyhorog 2-3 / 4 hüvelyk - 10 darabos csomag | AE6KQR 5TPD1Fényes cinkRound7 / 25 "2.75 "€14.93
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 5TPD2 egyrudas horgászhorog 4 hüvelykes - 10 darabos csomag | AE6KQT 5TPD2Fényes cinkRound7 / 25 "4"€17.27
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 5TPD3 egyrúdú horgászhorog 6 hüvelykes - 10 darabos csomag | AE6KQU 5TPD3Fényes cinkRound7 / 25 "6"€24.64
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 5TPD4 egyrúdú horgászhorog 6 hüvelykes - 10 darabos csomag | AE6KQV 5TPD4Fényes cinkRound7 / 25 "6"€24.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6YB84 Egyrúd Pk5
€5.95 /Mértékegység