Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT VENDOR 5TPC8 egyrudas horgászhorog 1-1 / 8 hüvelyk - 10 darabos csomag | AE6KQN

APPROVED VENDOR 5TPC8 egyrúdú, 1-1/8 hüvelykes horog – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE6KQN Modell: 5TPC8

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€15.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgykaros Pegboard horog
Hajlítási szög90 fok
Bend Magasság1 / 2 "
színekEzüst
ÉpítésHegesztett
befejezFényes cink
Lyuk alakúRound
Lyuk méret7 / 25 "
Lyukközök1"
AnyagAcél
Vetítés1.125 "
Rúdvastagság3 / 16 "
típusZárási stílus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8302500000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezLyuk alakúLyuk méretVetítésÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 5TPC9 egyrudas horgonyhorog 1-1 / 8 hüvelyk - 10 darabos csomag | AE6KQP 5TPC9Fényes cinkRound7 / 25 "1.125 "€14.83
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 5TPD0 egyrúdú horgonyhorog 2-1 / 2 hüvelyk - 10 darabos csomag | AE6KQQ 5TPD0Fényes cinkRound7 / 25 "2.5 "€15.84
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 5TPD1 egyrúdú horgonyhorog 2-3 / 4 hüvelyk - 10 darabos csomag | AE6KQR 5TPD1Fényes cinkRound7 / 25 "2.75 "€14.93
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 5TPD2 egyrudas horgászhorog 4 hüvelykes - 10 darabos csomag | AE6KQT 5TPD2Fényes cinkRound7 / 25 "4"€17.27
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 5TPD3 egyrúdú horgászhorog 6 hüvelykes - 10 darabos csomag | AE6KQU 5TPD3Fényes cinkRound7 / 25 "6"€24.64
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 5TPD4 egyrúdú horgászhorog 6 hüvelykes - 10 darabos csomag | AE6KQV 5TPD4Fényes cinkRound7 / 25 "6"€24.24
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 5TPD5 egykaros horgászhorog 8 hüvelykes PK5 | AE6KQW 5TPD5Fényes cinkRound7 / 25 "8"€13.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPC8 egyrúdú, 1-1/8 hüvelykes horog – 10 db-os csomag
€15.25 /Mértékegység