Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6XZV5 Limit Control/stat AF2UTL és AF2UTK | AF2UTN

APPROVED VENDOR 6XZV5 Limit Control/stat AF2UTL And AF2UTK

Raktáron
Cikkszám: AF2UTN Modell: 6XZV5
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
€35.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatárellenőrzés / termosztát
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 277V25A
Váltás műveletNyissa 1-2-t a Rise-en
Temp. Hatótávolság90–150 (170 fix)
Watt @ 120V3000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1395
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód9032100090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Kapcsolattartó ellenállás @ 480V (A) (12.5A)
    • Pilóta Duty 120 / 480V (VA) (125)
    • Watt @ 240 V (6000)

Termékváltozatok

TermékekModellVáltás műveletÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6XZV4 Limit Control/stat AF2UTL és AF2UTJ | AF2UTM 6XZV4Nyissa meg a Rise-t€34.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6XZV5 Limit Control/stat AF2UTL And AF2UTK
€35.86 /Mértékegység