Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6XZV4 Limit Control/stat AF2UTL és AF2UTJ | AF2UTM

APPROVED VENDOR 6XZV4 Limit Control/stat AF2UTL és AF2UTJ

Raktáron
Tétel: AF2UTM Modell: 6XZV4
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
€34.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatárellenőrzés / termosztát
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 277V25A
Váltás műveletNyissa meg a Rise-t
Temp. Hatótávolság90–150 (170 fix)
Watt @ 120V3000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód9032100090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Kapcsolattartó ellenállás @ 480V (A) (12.5A)
    • Pilóta Duty 120 / 480V (VA) (125)
    • Watt @ 240 V (6000)

Termékváltozatok

TermékekModellVáltás műveletÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6XZV5 Limit Control/stat AF2UTL és AF2UTK | AF2UTN 6XZV5Nyissa 1-2-t a Rise-en€35.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6XZV4 Limit Control/stat AF2UTL és AF2UTJ
€34.85 /Mértékegység