Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6X424 tömlővég | AF2PPC

APPROVED VENDOR 6X424 tömlővég

Raktáron
Tétel: AF2PPC Modell: 6X424
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
€10.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚjrafelhasználható tömlővég
Méret beszerelése3/8 (M) NPT
Tömlő azonosítója3 / 8 "
AnyagSárgaréz
Nyomás értékelés250 PSI
Menetméret3 / 8 "
Menet típusa(M) NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMéret beszereléseTömlő azonosítójaMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6X423 tömlővég | AF2PPB 6X4231/4 (M) NPT1 / 4 "1 / 4 "€7.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6X424 tömlővég
€10.01 /Mértékegység