Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6X423 tömlővég | AF2PPB

APPROVED VENDOR 6X423 tömlővég

Raktáron
Tétel: AF2PPB Modell: 6X423
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
€7.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚjrafelhasználható tömlővég
Méret beszerelése1/4 (M) NPT
Tömlő azonosítója1 / 4 "
AnyagSárgaréz
Nyomás értékelés250 PSI
Menetméret1 / 4 "
Menet típusa(M) NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.08
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMéret beszereléseTömlő azonosítójaMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6X424 tömlővég | AF2PPC 6X4243/8 (M) NPT3 / 8 "3 / 8 "€10.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6X423 tömlővég
€7.08 /Mértékegység