Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6UED5 ventilátor kapcsoló nyit 90f 120-277v | AF2HXU

APPROVED VENDOR 6UED5 ventilátor kapcsoló 90f 120-277V-nál nyit

Raktáron
Tétel: AF2HXU Modell: 6UED5

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€12.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap Disc vezérlés
1. áramkör kapcsolója bezárul @ (F)110
1. áramkör kapcsolója megnyílik @ (F)90
Mélység2-1 / 8 "
Differenciális20
Magasság1.5 "
Induktív erősítők @ 120 V14
Induktív erősítők @ 240 V10
Pilóta szolgálati kapcsolatok (VA)125
Ellenálló erősítők @ 120V25
Váltás műveletZárja be a Rise-t
KapcsolótípusSPST
Temp. Hatótávolság90-110 F
típusVentilátor
Feszültség tartomány120 a 240
Szélesség1 5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8536509040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Ventilátor kikapcsolási hőmérséklete. (F) (90)
    • Ventilátor bekapcsolva (F) (110)
    • Ellenállóképesség 240V (25)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységTemp. HatótávolságFeszültség tartománySzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ A 6UEE0 ventilátor kapcsoló 160 120-277 V-on zár | AF2HXZ 6UEE01"140-160 F120 a 2771.75 "€11.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6UED5 ventilátor kapcsoló 90f 120-277V-nál nyit
€12.05 /Mértékegység